サンマルタンTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07743481 品番 T301
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

クラシックでベーシックだけど日本製らしくソフトで優しい着心地。コンパクトで柔らかな30番単糸使用。生地から縫製まで一貫して国内生産
子供から大人まで着られる14サイズ展開

レッド サイズ4L 厚さ生地:4.1オンス 混率(%)綿:100、天竺 袖丈(cm)27 着丈(cm)77 身幅(cm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする