マスダ
ニットロングパンツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
色
ブラウン×ベージュ
ホワイト×ネイビー
オフホワイト×グリーン
イエロー×グリーン
ピンク×グレー
サックス×ネイビー
オレンジ×ホワイト
ライトグリーン×イエロー
グレー×ホワイト
カーキ×ベージュ
ブラウン×ベージュ
ロイヤルブルー×ホワイト
レッド×ホワイト
ネイビー×イエロー
ブラック×チャコール
ウエスト
68~76
(cm)
62~70
68~76
76~84
84~94
90~100
94~104
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全84種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
07744111
品番
JP888
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
両サイドの配色ニットテープがアクセント。日本人の体型に合わせたシルエット
J333と同配色でセットアップ可能。真似の出来ないふくらみ感を持つ国産ポリエステル3段スムース使用
色
ブラウン×ベージュ
サイズ
S
厚さ
生地:7.2オンス
混率(%)
ポリエステル:100
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
68~76
総丈(cm)
96.5