エクスライブ VネックTシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 07746588 品番 EKS330
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

ハイスペックTシャツVネック仕様。シークレットパウダーが本領発揮。
吸湿発熱・速乾・抗菌防臭、UVカット、PHコントロールなど多彩な機能性。胸元スッキリ、重ね着しやすいVネック

カーキ サイズ3L 厚さ生地:4.6オンス 混率(%)ポリエステル:100 袖丈(cm)23 着丈(cm)73 機能吸汗速乾、抗菌防臭、UVカット 身幅(cm)59

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする