曜日別特売
FV15-333 ゲージバルブ(気体用)形番:FV15(メネジ(ターンバックル)Xオネジ) 長野計器 07747760

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゲージバルブ(気体用)形番:FV15(メネジ(ターンバックル)Xオネジ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
接続部のサイズ(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B
内容量1個注文コード07747760品番FV15-333
参考基準価格(税別)¥52,300販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
用途圧力計のご使用に当っては、取付方法等がいろいろあり、その目的によってはアクセサリが必要となります。ゲージバルブは、圧力計の保守・点検・修理時等、測定流体を一次遮断するために用います。付属品SUS316レンズパッキン(メネジ側用)接続部のサイズ(メネジ)G3/8×(オネジ)G3/8B最高使用圧力(MPa)20使用流体気体使用流体温度(℃)-45~80材質(接液部)ステンレス製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする