※使用例
大中産業
大中産業の 防護服・保護服・特殊服
大中産業の 耐熱保護具
防炎服Four-Tec.オレンジCV-12仕様(上着のみ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
07749738
品番
Four-Tec【ワケあり】
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
アウトレット
¥20,980
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%素材に防炎加工を施した商品で、革製品とは違い洗濯ができ、かつ軽量なので作業が快適です。特殊加工でスパッタや粉じんが付きにくいです。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
色
オレンジ
サイズ
フリー
着丈(cm)
83
肩幅(cm)
63
袖丈(cm)
52
用途
溶接時の立ち作業や火花の発生する作業などに
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
フード付き
注意
※防炎加工を施していますが、燃えないという事ではありません。
※洗濯の際は温水・工業用洗剤を避け、常温の水・家庭用洗剤を使用してください。
※乾燥機は使用しないでください。※洗濯後はシワをよく伸ばして陰干ししてください。