※寸法図
美和ロック
美和ロックの 建具金物
美和ロックの 鍵・錠前
美和ロックの 特殊錠
自動施錠型テンキーカードロック(電池式) TK5LT
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ブラック
注文コード
07750036
品番
U9 TK5LT50-2 64×33-41 BK【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥75,650
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
アウトレット
¥62,980
¥
50,980
バスケットに入れる
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
解錠用カードを1,000枚まで登録可能。ローコストでオートロック化が可能。
商品状態
※理由あり(未使用・開封済み)
用途
オフィス・非住宅向け自動施錠電池錠
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
色
ブラック
適合扉厚(mm)
33〜41
バックセット(mm)
64
注意
※扉への加工が必須です。