デジタル圧力スイッチGS6シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07750167 品番GS610-B【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,910
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。信頼性、応答性に優れた真空、正圧用小形圧力スイッチです。2画面3色表示で操作が簡単。CE規格及び、UL規格取得。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 使用圧力範囲(MPa)低圧タイプ-0.10〜+0.10 機能標準タイプ(比較出力2点) 取付金具取付ブラケット添付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする