ABB 電源コネクタ (産業用コネクタ ) Tough & Safeシリーズ ケーブルマウント ソケット 赤

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07750246 品番2CMA166906R1000 - 463C6W【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別) アウトレット
¥30,87024,980
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様
定格電流 = 63A
ポール形式 = 3P+N+E
プラグ/ソケット = ソケット
定格電圧 = 415 V
取り付けタイプ = ケーブルマウント
色 = 赤
IP保護等級 = IP67
オス・メス = メス
ボディ向き = ストレート
ケーブルCSA = 4 → 16mm2
端子方法 = 圧着
動作温度 Min = 60℃
動作温度 Max = +140℃
シリーズ = Tough & Safe
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
716:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする