ケーブルキャリア W383×H31×D60.7mm 亜鉛めっき

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード07750307 品番RACC-550【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,880
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ラックに実装したスライド棚上の電子機器から、入出力ケーブルをラック後部で、まとめ処理をする場合等に用います。スライドさせた場合でもケーブルに負荷が掛からないように、伸び縮みする構造です。ロッキングワイヤーサドルにより、束ねたケーブルを容易に固定できます。別売のストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、重量用ストッパー付スライド棚(RASSHシリーズ)、ラッチ付スライド収納棚(RSWF2シリーズ)、スチールテーブル(RWF2シリーズ)に取付が可能です。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 仕様●外形サイズ:W383×H31×D60.7mm●質量:0.4kg●色/外装処理:亜鉛めっき アズワン品番65-6461-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする