AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)の 電動シュレッダー
シュレッダー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07750675
品番
ES55S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
5.5cm伸びる取手付き
寸法(mm)
297×145×278
質量(kg)
約1.37
連続使用時間(分)
2
ダストボックス容量(L)
約10
裁断寸法(mm)
A4コピー用紙:7(ストレートカット)
給紙可能枚数
A4コピー用紙5枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:68
裁断速度(m/min)
3.5