AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)の 電動シュレッダー
シュレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07750691
品番
DS250MQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
両面窓設計
片手で持ち上げる
オート機能付き
10分連続細断できる
静音タイプ
質量(kg)
約2.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
355×95×180
連続使用時間(分)
10
細断枚数
定格:2枚(A4コピー用紙)、最大:3枚(A4コピー用紙)
ダストボックス容量(L)
約4
裁断寸法(mm)
A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:56
裁断速度(m/min)
1.6