AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)の 電動シュレッダー
シュレッダー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07750700
品番
ES480CK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
楽々取手付き
電源ON・過熱保護ランプ付き
デスクサイドに置ける、コンパクト収納
寸法(mm)
294×144×295
質量(kg)
約2.7
連続使用時間(分)
3
ダストボックス容量(L)
約8
裁断寸法(mm)
4×38(クロスカット)
給紙可能枚数
A4コピー用紙4枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:65
裁断速度(m/min)
2