AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)の 電動シュレッダー
シュレッダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07750709
品番
ES670CW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
スタイリッシュシュレッター
ダストボックス16L大容量
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)
300×170×373
質量(kg)
約3.5
連続使用時間(分)
5(連続使用)、50(休止時間)
ダストボックス容量(L)
約16
裁断寸法(mm)
A4コピー用紙:4×38(クロスカット)、クレジットカート:4×38(クロスカット)
給紙可能枚数
A4コピー用紙6枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:58
裁断速度(m/min)
2