AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の オフィス機器
AURORA(オーロラジャパン)の シュレッダー
AURORA(オーロラジャパン)の 電動シュレッダー
シュレッダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
07750718
品番
AS470MQ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
便利ならくらく取手付き
静音タイプ
窓からゴミ量が確認できる
寸法(mm)
164×310×380
質量(kg)
約3.5
連続使用時間(分)
3(連続使用)、45(休止時間)
ダストボックス容量(L)
約13
対応メディア
クレジットカート 1枚(マイクロカット)
裁断寸法(mm)
A4コピー用紙:2×12(マイクロカット)
給紙可能枚数
A4コピー用紙4枚
RoHS指令(10物質対応)
対応
音量(dB)
モーター:62
裁断速度(m/min)
2.5