AURORA(オーロラジャパン)
AURORA(オーロラジャパン)の ゴミ箱
AURORA(オーロラジャパン)の 自動開閉式ゴミ箱
自動ゴミ箱
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07750761
品番
TS30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
両開きタイプ
ステンレス3層構造
高さ(mm)
センシング:150〜250
容量(L)
30
電源
単3形アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(kg)
約2.6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約238×540×315
連続使用時間
約5000回
時間
蓋を自動閉じる:約10秒
応答時間(秒)
約0.2
ダストボックス容量(L)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった