曜日別特売
4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818

4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818
4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818
4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818
4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818
4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818
4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818
4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818
4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818
4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818
4025066172658 スクリーン レーシング クリア 4025066172658 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759818

スクリーン レーシング クリア 4025066172658

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード07759818品番4025066172658
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066172658
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] YZF-R7 [8BL-RM39J] 22-24
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅300mmx長さ380mm(純正長 +40mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:283

付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合YZF-R7 22材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン レーシング型番283寸法(幅W×長さL)(mm)300×380(純正長 +40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする