4025066176038 スクリーン レーシング クリア 4025066176038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759958

4025066176038 スクリーン レーシング クリア 4025066176038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759958
4025066176038 スクリーン レーシング クリア 4025066176038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759958
4025066176038 スクリーン レーシング クリア 4025066176038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759958
4025066176038 スクリーン レーシング クリア 4025066176038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759958
4025066176038 スクリーン レーシング クリア 4025066176038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759958
4025066176038 スクリーン レーシング クリア 4025066176038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759958
4025066176038 スクリーン レーシング クリア 4025066176038 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07759958

スクリーン レーシング クリア 4025066176038

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07759958品番4025066176038
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066176038
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。純正同様にスクリーン中央左右にダクトを設け、整流効果とハンドリングの最適化を図りました。
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] ZX-6R [8BL-ZX636J] 24
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:クリア
サイズ:幅360mmx長さ330mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
型番:694

仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3クリアタイプスクリーン レーシング型番694寸法(幅W×長さL)(mm)360×330
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする