曜日別特売
4025066164998 スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760071

4025066164998 スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760071
4025066164998 スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760071
4025066164998 スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760071
4025066164998 スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760071
4025066164998 スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760071
4025066164998 スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760071
4025066164998 スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760071
4025066164998 スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760071
4025066164998 スクリーン レーシング スモーク 4025066164998 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760071

スクリーン レーシング スモーク 4025066164998

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07760071品番4025066164998
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066164998
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 [パニガーレ] 18-19
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V4 S [パニガーレ] 18-19
ドゥカティ[DUCATI] Panigale V2 20-24
厚み:3mm
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅310mmx長さ410mm(寸法:純正長 +50mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:827
備考:V4R適合不可

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合PANIGALE V4/S 18-19 PANIGALE V2 20-24材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番827サイズ(mm)幅310×長さ410(寸法:純正長 +50)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする