SET-HKSD-MCU-C スクリーンセット カスタム クリア SET-HKSD-MCU-C MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760990

SET-HKSD-MCU-C スクリーンセット カスタム クリア SET-HKSD-MCU-C MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760990
SET-HKSD-MCU-C スクリーンセット カスタム クリア SET-HKSD-MCU-C MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760990
SET-HKSD-MCU-C スクリーンセット カスタム クリア SET-HKSD-MCU-C MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760990
SET-HKSD-MCU-C スクリーンセット カスタム クリア SET-HKSD-MCU-C MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760990
SET-HKSD-MCU-C スクリーンセット カスタム クリア SET-HKSD-MCU-C MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760990
SET-HKSD-MCU-C スクリーンセット カスタム クリア SET-HKSD-MCU-C MRA(ムラキリアルアドバンス) 07760990

スクリーンセット カスタム クリア SET-HKSD-MCU-C

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07760990品番SET-HKSD-MCU-C
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-HKSD-MCU-C
「スクリーン カスタム」は、ラウンド形状をした大型の汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルポストにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン カスタム
色[カラー]:クリア
サイズ:幅420mmx長さ490mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション無し
キット内容:汎用スクリーンMCU-C + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
付属品:汎用マウンティングキット MV-HKSD
型番:SET-HKSD-MCU
備考:テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ。モールキット付属なし。

付属品汎用マウンティングキット MV-HKSD仕様グラデーション無し適合ユニバーサル材質アクリル/樹脂/ステンレス厚さ(mm)3クリア備考テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ。モールキット付属なし。タイプスクリーン カスタム型番SET-HKSD-MCU寸法(幅W×長さL)(mm)420×490キット内容汎用スクリーンMCU-C + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする