商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07760999品番SET-HKSD-MCU-S
参考基準価格(税別)¥17,000販売価格(税込)¥18,678販売価格(税別)
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:SET-HKSD-MCU-S
「スクリーン カスタム」は、ラウンド形状をした大型の汎用スクリーンです。ツーリング時の空気抵抗による疲労を軽減し幅広い車種に装着が可能です。汎用スクリーンを車体のハンドルポストにマウントするためのマウンティングキットをセットにしました。
厚み:3
タイプ:スクリーン カスタム
色[カラー]:スモーク
サイズ:幅420mmx長さ490mm
材質[素材]:アクリル/樹脂/ステンレス
仕様:グラデーション無し
キット内容:汎用スクリーンMCU-S + 汎用マウンティングキットMV-HKSD
付属品:汎用マウンティングキット MV-HKSD
型番:SET-HKSD-MCU
備考:テーパーハンドルや曲げのキツいハンドル向けマウント。メインボルトはM8×1.25ピッチ。 モールキット付属なし。