4025066163083 スクリーン レーシング ブラック 4025066163083 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761148

4025066163083 スクリーン レーシング ブラック 4025066163083 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761148
4025066163083 スクリーン レーシング ブラック 4025066163083 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761148
4025066163083 スクリーン レーシング ブラック 4025066163083 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761148
4025066163083 スクリーン レーシング ブラック 4025066163083 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761148
4025066163083 スクリーン レーシング ブラック 4025066163083 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761148
4025066163083 スクリーン レーシング ブラック 4025066163083 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761148
4025066163083 スクリーン レーシング ブラック 4025066163083 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761148

スクリーン レーシング ブラック 4025066163083

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07761148品番4025066163083
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066163083
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:縦:290mm 横:350mm グラデーション無し (寸法:純正長 +30mm)
適合情報:
カワサキ[KAWASAKI] Z900RS CAFE [カフェ ZR900E] 18-24
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅350mmx長さ290mm(寸法:純正長 +30mm)
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール
型番:679

付属品スクリーンモール仕様グラデーション無し適合Z900RS CAFE 18-21材質アクリル厚さ(mm)3ブラックタイプスクリーン レーシング型番679寸法(幅W×長さL)(mm)350×290(寸法:純正長 +30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする