商品レビューを投稿する内容量1個注文コード07761200品番4025066170708
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878販売価格(税別)
メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066170708
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
適合情報:
ケーティーエム[KTM] 890 DUKE R 19-23
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:ブラック
サイズ:幅310mmx長さ300mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション無し
付属品:スクリーンモール、専用取付ステー
型番:862