4025066149100 スクリーンレーシング スモーク 4025066149100 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761209

4025066149100 スクリーンレーシング スモーク 4025066149100 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761209
4025066149100 スクリーンレーシング スモーク 4025066149100 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761209
4025066149100 スクリーンレーシング スモーク 4025066149100 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761209
4025066149100 スクリーンレーシング スモーク 4025066149100 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761209
4025066149100 スクリーンレーシング スモーク 4025066149100 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761209
4025066149100 スクリーンレーシング スモーク 4025066149100 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761209
4025066149100 スクリーンレーシング スモーク 4025066149100 MRA(ムラキリアルアドバンス) 07761209

スクリーンレーシング スモーク 4025066149100

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1個注文コード07761209品番4025066149100
参考基準価格(税別)¥17,200販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066149100
「スクリーン レーシング」は、スクリーン中央部がドーム状に盛り上がったスクリーンです。伏せたライディングポジションを考慮した形状を採用し、「MotoGP」や「WSB(ワールドスーパーバイク)」で実証されたレース直系の空力特性を持ち合わせます。公道や高速道路においても整流効果は抜群です。
販売備考:FZ1フェザー(カウル有り)には装着不可
適合情報:
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 ノンカウル [RN21J] 08-13
ヤマハ[YAMAHA] FZ1 [RN16] 06-13
厚み:3
タイプ:スクリーン レーシング
色[カラー]:スモーク
サイズ:長さ375mm
材質[素材]:アクリル
仕様:グラデーション有り
付属品:スクリーンモール
型番:263

付属品スクリーンモール仕様グラデーション有り適合FZ1 06-13(FZ-1N)材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン レーシング型番263寸法(幅W×長さL)(mm)長さ375
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする