商品外観

ビデオインスペクター3DX

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード07761751 品番082235A
参考基準価格(税別)¥240,000 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

1280×720ピクセルのHD画質で記録、防水(海水対応)・耐油カメラケーブルの先端には8つのLEDを搭載。先端可動タイプ。 操作部はそのままで別売ケーブルと交換が可能。
マグネットホルダーマウントでハンズフリーな検査。

用途エンジンルーム、機械内部、空調設備の点検。配管、排水溝、水回りの点検。屋根裏の確認、瓦礫下の捜索・救助活動に。 寸法(mm)108×260×110(操作部のみ) 質量(g)810(ケーブル込) 電源リチウムイオン充電池(内蔵) ケーブル長(m)(カメラケーブル)1 記録媒体microSDカード(最大32GB使用可能) ズーム2倍(10段階調整) ディスプレイ3.5インチTFTカラーモニター 解像度1280×720ピクセル、記録データ:(静止画)JPEG、(動画)MJPG(AVI)、ディスプレイ:640×480ピクセル 動作環境-10〜45℃、湿度<80%rH、結露なきこと 視野角90° 防塵防水性能本体:IP54、ケーブル:IP67 充電時間(時間)約3 LED8個(4段階調光) 保護特性ケーブル:ディーゼル、ガソリン、エンジンオイル、アドブルー、エチルアルコール、塩水(塩分含有量28%) インターフェイスUSB-C 先端径(Φmm)9 焦点距離1.5〜10cm 稼働時間(時間)約5
注意
※ビデオインスペクター3DXは工業用です。 人体・生物への使用を禁じます。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする