※着用例
勝星産業
勝星産業の 軍手
勝星産業の すべり止め軍手
強力ゴムライナー厚手12双組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(12双)
注文コード
07762006
品番
#050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
地球環境を考慮した天然ゴム滑り止め。
7ゲージタイプなので通常品に比べ高い耐久性。
トレットデザインのすべり止めによる強力なグリップ力。
指先の破れを抑制する補強加工
RoHS対応品
用途
一般作業、運搬作業、土木建築、倉庫管理 等
サイズ
フリー
入数(双)
12
機能
耐久性
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
20
ゲージ数
7
素材
ポリエステル・綿
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※高温のものに触れないでください
※回転部分を伴う機械作業に使用しないでください
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください
※電気作業には使用しないでください
※洗濯機の使用、ドライクリーニングはしないでください。
※溶ける恐れがあるので熱いものには触れないでください。