らくらく便座クッション3D

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード07762557 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

便座の形に合うように設計された特殊製法の立体フィット構造でどんな便座にもすばやくフィット。
つけはずしもらくらくです。
便座の内側まで広くカバーしてくれる立体製法の便座クッションだから、座ったときも内ももがヒヤッとせず冬でも快適にご使用いただけます。
すべての洋式便座に使用できます。
繰り返しお洗濯してお使いいただけます。

適合U型便座、O型便座、洗浄暖房便座 材質吸着シート:アクリル樹脂 ベージュ 質量(g)0.09 取付方式吸着式 混率(%)ポリエステル100 縦(cm)40 厚さ(cm)2.5 横(cm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする