Crucial
Crucialの PCパーツ
Crucialの メモリ
Crucial Pro OC UDIMM Black
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07762855
品番
CP2K16G64C38U5B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
Crucial Pro OC UDIMM Black。
規格
DDR5-6400
構成
2×16GB
応答速度
CL38
容量(GB)
32
メモリーインターフェイス
UDIMM