※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
07769286
品番
DTSK-30-2P
参考基準価格(税別)¥2,612
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
【高電圧仕様】
定格絶縁電圧:AC/DC1,000V
定格インパルス耐電圧:8KV
耐電圧:3,500Vac/1分間
【耐 環 境 性】
耐燃焼性:UL94-V0
耐トラッキング性(CTI):175〜250V
耐熱性(RTI):120℃
耐発火性(HWI):15〜19秒
【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】
1アークの切れが良い
2溶着し難い
3硬い
レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ
ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし
フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止