695362 DXシートカバー「Fit(フィット)」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 07770056

695362 DXシートカバー「Fit(フィット)」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 07770056
695362 DXシートカバー「Fit(フィット)」 JET INOUE(ジェットイノウエ) 07770056

DXシートカバー「Fit(フィット)」

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)ブラック/黒糸注文コード07770056品番695362
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

表面に高級でソフトな「BioPVCレザー」を使用し、抗菌/防臭&難燃加工されたDXシートカバー
車種専用からくる抜群なフィット感に加え低反発ウレタン増量でクッション性UP!
パンチングレザー加工で通気性も良好
EU規格「REACH規則」適合

用途内装パーツ材質表面/BioPVCレザー、インナー/ポリエステル綿ブラック/黒糸種類NPP黒適合車種日野大型NEWプロフィア(H15.11~H29.4)入数運転席側用1組(アームレストカバー付き)
注意
※【695343/695363】'17プロフィア/ '17レンジャー標準シート用は「アームレスト付き車」用です。「アームレストなし車」に取付け可能ですがアームレスト部分に隙間が生じます
※モデルチェンジや特殊車両などにより適合しない場合があります
※【695344/695364】クオン前期型(H17.1~H23)には適合しませんのでご注意下さい
※高機能シートには取り付け出来ません
※シートヒーターは使用しない下さい。異常過熱し低温やけどやシートの故障につながる恐れがあります
※シートは付属されません
※運転席のみの設定です
※モデルチェンジや特殊車両などにより適合しない場合があります
※年式や型式での適合照会は行っておりません。お問い合わせ頂いても一切お答え致しかねますので、実際のお車をご確認の上お求めください
※適合間違いによるご返品は一切お受け致しかねます。ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする