アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの エントランス
アイリスオーヤマの ポスト
アイリスオーヤマの 宅配BOX・宅配ポスト
宅配ボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07770625
品番
THB07-4956CRD-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
扉を開いてから30秒経過すると警報音が鳴り、扉を正しく閉めると警報音は止まります
付属品
非常解除キー×1(+予備1)、ゴム脚×2、ストッパー×1、操作案内プレート(宅配ボックス使用方法)×1、取扱説明書×1
寸法(mm)
受け取り可能最大:435×309×505
質量(kg)
13、受け取り可能最大:20まで
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×389×558(1枚いたり)
投函タイプ
前入れ前出し
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません