商品画像

ステビアヘルス ブラウン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(140g×3個) 注文コード 07771237 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,914
販売価格(税別)
2,698

【お砂糖のかわりに】糖類不使用100%植物由来のロカボ甘味料「ステビアヘルス」ステビアはハーブの一種で、葉に砂糖の約301倍の甘みをもつ甘味成分が含まれています。「ステビアヘルス」は、この植物由来甘味料ステビアと、食物繊維を配合し、緩やかに糖質を抑える「ロカボ」の観点から、無理なく健康的な食生活をサポートする砂糖代替用の甘味料です。世界基準のJFCFA認証基準をクリアしたステビアのみ使用しています。栄養成分表示にある糖質はエリスリトール由来で、血糖値上昇に影響がございません。体内に吸収され、血糖値を上昇させる糖質をロカボ糖質と呼びます。ステビアヘルスはロカボ糖質ゼロの甘味料です。低糖質お菓子作りに最適!独自の製造技術で、三温糖や黒糖のような深み(コク)のある甘みを実現しました。茶色の粉末製品で、素材の味を邪魔せず、煮物やプリンのカラメルソースなど熱を加えるおすすめです。砂糖と同量を目安にご使用下さい。砂糖と比べてカロリー50%カット【食物繊維(イヌリン)配合】水溶性食物繊維(イヌリン)入り。大さじ1杯でレタス約2個分の食物繊維を配合(レタス1個250gとして換算)ロカボ糖質0g!一般社団法人食楽健康協会が推奨するロカボの認証商品です。「ロカボ糖質」とは、「利用可能炭水化物」を元に算出した糖質です。体内に吸収され、血糖値を上昇させる糖質をロカボ糖質と呼びます。ステビアヘルスはロカボ糖質ゼロの甘味料です。100%植物由来の甘味料!ステビアは400年以上前からマテ茶の甘みづけに使用されていました。世界基準のJECFA認証基準をクリアしたステビアのみを使用しています。ハーブの一種ステビアから生まれた優しい甘さの甘味料です。

用途本品を一度に多量にとると、体質体調によりお腹がゆるくなることがあります。その場合には、使用量を減らしてお召し上がりください。開封後はできるだけ密封し、湿気を避けて保存してください。
注意
※高温多湿、直射日光を避け、常温で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュガー/ミルク/シロップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする