商品画像

- バンホーテンの腸活ココア バンホーテン 07771526 - バンホーテンの腸活ココア バンホーテン 07771526 - バンホーテンの腸活ココア バンホーテン 07771526 - バンホーテンの腸活ココア バンホーテン 07771526 - バンホーテンの腸活ココア バンホーテン 07771526

バンホーテンの腸活ココア

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(200g×12個) 容量2400g(200g×12個) 注文コード07771526 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,774
販売価格(税別)
7,198
この商品は容量・内容量2種類から選べます 他の種類を見る

イヌリンにはビフィズス菌を増やして、腸内フローラを改善し、お腹の調子を整えることが報告されています!さらに本格ココア1杯で、食物繊維の1日の不足分も補えます。【商品特徴】”イヌリン”が腸内フローラを改善し、お腹の調子を整える※。機能性表示食品届出番号:F465【ブランド説明】厳選した上質のカカオのみを使用した、バンホーテンの代名詞ともいえるピュア ココアです。そのきめ細かく深い風合いのココア パウダーはまさに”Velvet Feeling〜ベルベットのやさしさ”。飲むだけでなく、お菓子作りやお料理に、またお好みの食材にふりかけてもご利用ください。【ブランド説明】1828年、オランダ人のバンホーテンが、お湯やミルクに溶け易いココア パウダーの製法を発明し、オランダ王ウィリアム2世より直々に「特許権」を賜りました。以来、その技術と栄誉は脈々と受け継がれ、良質のカカオ豆を原料に、高品質のココアを作り続けています。その香り高くコクのあるココア パウダーは世界中の人々から高い評価と、厚い支持をいただいています。

用途一日当たりの摂取目安量:一日一杯20gを目安にお召し上がりください。摂取上の注意:本品は、多量摂取により疾病が治癒したり、より健康が増進したりするものではありません。糖類等の過剰摂取を避けるため、また、摂り過ぎや体質体調によりお腹がゆるくなる可能性があるので、一日摂取目安量を守ってお召し上がりください。【使用上の注意】熱湯の取り扱いには十分ご注意ください。開封後は吸湿、虫害を避けるため、密封ジッパーをしっかり閉めて保存し、早めにお召し上がりください。 容量2400g(200g×12個)
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソフトドリンク/粉末ドリンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする