設置は置いて電源コードをつなぐだけです。排気管を設置場所近くの窓から出すようにしています。スイッチはロータリー式で、送風弱・送風強、切、冷房強、冷房弱、切、となっておりシンプルです。風量は、弱でもかなり強く、冷房もシッカリ冷えます。音はそれなりにします。割引クーポンを利用しましたので、価格も他社同クラス機種と比較しても安価でした。満足しています。
工場で作業する方に頼まれたので使用感は分かりませんが・・他メーカーは軒並み欠品で困っていたところ、注文時1564台も在庫があり、その上チラシ特価で購入することができました。7/9に発注7/11到着!梅雨明け前に入手でき大変助かりました。省ドレンタイプという事なので期待をこめて★
塗装用30m3のブースで冷気を入れて利用、工場内が36°の時にブース内は30°とマイナス6°でした。直接冷風を受けるのであれば最高です。
弱と強の切り替えが有りますが、弱でも電力消費が高く、使用が重なるとブレーカーが落ちてしまいました。弱がもう少し省電力でも良いかと思われる。
思ってた以上の風力で驚きました。弱でも大丈夫そうです。これから暑い夏がやってくるので今年はこのスポットクーラーで乗り切れそうです。
屋外で暑さから逃れられない時に少しでもと思い購入しました。
風力・温度共に屋外では満足いくものでした。
この酷暑の中工場のエアコンが故障した為急遽購入しました。他社より圧倒的に安く現場メカニック及び現場PC冷却に大活躍しています。電気代がいくらになるかやや不安があります。