※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 制御機器・PLC・リレー
azbil(旧:山武)の 温度調節器(デジタル調節計)
azbil(旧:山武)の 温度調節器本体
計装ネットワークモジュール
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力種類
-
電源電圧(V)
DC24
シリーズ
モジュール形N×-D25
注文コード
07772336
品番
NX-D25NT4C00
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
この商品は
入力種類・電源電圧・シリーズ
など
182
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力分解能:1/10000(4〜20mAレンジ) 1/12500(0〜20mAレンジ)、プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps
取付
DINレール取り付け
質量(g)
200以下
規格
-
入力種類
-
シリーズ
モジュール形N×-D25
ポート数
-
消費電力(W)
4以下
制御方式
-
耐電圧
-
出力電圧(V)
-
出力点数
4
入力点数
4
パネルサイズ(mm)
30×100
電源電圧(V)
DC24
通信方式
ノンリング通信
デジタル出力
-
使用周囲温度(℃)
-
電流(mA)
DC4〜20. DC0〜20
指示精度
±0.3%FS±1デジット
負荷抵抗
300Q以下(最大電圧6.6V)
サンプリング周期
200ms
ケーブル
-
付加機能
なし
接続端子
ねじ端子台
コネクタ
-
絶縁抵抗
-
許容電流
-
出力形式
アナログ電流出力
伝送路
-
デジタル入力
-
使用湿度範囲(%RH)
-
サンプリング周期(ms)
200
許容導線抵抗(Ω)
-
関連資料:
寸法、仕様情報(1.63MB)