仕様出力分解能:1/10000(4〜20mAレンジ) 1/12500(0〜20mAレンジ)、プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps
取付DINレール取り付け
質量(g)200以下
規格-
入力種類カレントトランス入力(CT入力)
シリーズモジュール形N×-D25
ポート数-
消費電力(W)4以下
制御方式-
耐電圧-
出力電圧(V)-
出力点数4
入力点数4
パネルサイズ(mm)30×100
電源電圧(V)DC24
通信方式ノンリング通信
デジタル出力-
使用周囲温度(℃)-
電流(mA)DC4〜20. DC0〜20
指示精度±0.3%FS±1デジット
負荷抵抗300Q以下(最大電圧6.6V)
ケーブル-
付加機能検査成績書付
接続端子ねじ端子台
コネクタ-
絶縁抵抗-
許容電流-
出力形式アナログ電流出力
伝送路-
デジタル入力-
使用湿度範囲(%RH)-
サンプリング周期(ms)200
許容導線抵抗(Ω)-