仕様-
取付DINレール取り付け
質量(g)200以下
規格-
入力種類-
シリーズスーパーバイザーモジュール形N×-S11
ポート数-
消費電力(W)4以下
制御方式ゾーン間温度差制御モデル、接続モジュール数:最大8モジュール、制御ループ数:最大32ループ(モジュール数×4ループ)、制御グループ数:最大8グループ
耐電圧-
出力電圧(V)-
出力点数-
入力点数-
パネルサイズ(mm)30×100
電源電圧(V)DC24
通信方式リング通信
デジタル出力-
使用周囲温度(℃)-
電流(mA)-
指示精度-
負荷抵抗-
ケーブル-
付加機能なし
接続端子-
コネクタ-
絶縁抵抗-
許容電流-
出力形式-
伝送路-
デジタル入力-
使用湿度範囲(%RH)-
サンプリング周期(ms)-
許容導線抵抗(Ω)-