仕様ターミナルアダプタ右接続用(左右は取り付け後.正面からみた方向)
取付DINレール取り付け
質量(g)37以下
規格-
入力種類-
シリーズターミナルアダプタ 形N×-TR1
ポート数1
消費電力(W)-
制御方式-
耐電圧-
出力電圧(V)-
出力点数-
入力点数-
パネルサイズ(mm)20×100
電源電圧(V)-
通信方式リング通信
デジタル出力-
使用周囲温度(℃)-
電流(mA)-
指示精度-
負荷抵抗-
ケーブル-
付加機能硫化対策処理品
接続端子-
コネクタ-
絶縁抵抗-
許容電流-
出力形式-
伝送路-
デジタル入力-
使用湿度範囲(%RH)-
サンプリング周期(ms)-
許容導線抵抗(Ω)-