長野計器
差圧計 DG95/DG96
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
取付方式
2Bパイプ取付(ゼロ調整軸、エアベント、フィルタ付)
注文コード
07779935
品番
DG95-173 0.2MPa
参考基準価格(税別)
¥154,500
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
圧力レンジ・取付方式
など
42
種類から選べます
他の種類を見る
・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。
・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)
(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)
用途
本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。
材質
耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR
質量(kg)
約3
取付方式
2Bパイプ取付(ゼロ調整軸、エアベント、フィルタ付)
使用温度範囲(℃)
-5~40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)
100
精度
±1.5%F.S
耐圧(MPa)
片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)
測定流体
気体又は液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力レンジ(MPa)
0.2
圧力導入口
Rc1/4
注意
※基準圧は2ヵ所の圧力の基準となる方の圧力、または変動の少ない方の圧力をいい、片耐圧とは、最大過差圧をいいます。