用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。
材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR
質量(kg)約3
取付方式2Bパイプ取付(ゼロ調整軸、エアベント、フィルタ付)
使用温度範囲(℃)-5〜40(但し凍結ないこと)
外径(Φmm)100
精度±1.5%F.S
耐圧(MPa)片耐圧:0.2〜1.2(差圧レンジにより異なる)
測定流体気体又は液体
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力レンジ(kPa)5
圧力導入口Rc1/4