画像準備中

差圧計 DG95/DG96

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0.1 取付方式埋込形(ゼロ調整軸、エアベント、フィルタ付) 注文コード07780021 品番DG95-273 0.1MPa
参考基準価格(税別)¥153,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800
この商品は圧力レンジ・取付方式など42種類から選べます 他の種類を見る

・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。
・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)
(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)

用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR 質量(kg)約3 取付方式埋込形(ゼロ調整軸、エアベント、フィルタ付) 使用温度範囲(℃)-5〜40(但し凍結ないこと) 外径(Φmm)100 精度±1.5%F.S 耐圧(MPa)片耐圧:0.2〜1.2(差圧レンジにより異なる) 測定流体気体又は液体 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(MPa)0.1 圧力導入口Rc1/4
注意
※基準圧は2ヵ所の圧力の基準となる方の圧力、または変動の少ない方の圧力をいい、片耐圧とは、最大過差圧をいいます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする