azbil(旧:山武)
azbil(旧:山武)の 検出・センサ
azbil(旧:山武)の センサ
azbil(旧:山武)の 熱電対・温湿度センサ・照度センサ
白金測温抵抗体、熱電対 YYE〜
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ねじ固定形
仕様
●センサ種類:J熱電対●リード線種類:ガラス編組被覆外シールド●端子種類:M3端子●測温範囲(℃):0〜750●許容差/成績書:クラス2/検査成績書なし
種類
シングルエレメント
注文コード
07780097
品番
YYE2J48150B10AC0
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・仕様・種類
など
222
種類から選べます
他の種類を見る
種類
シングルエレメント
タイプ
ねじ固定形
ねじサイズ
R3/8(Φ3.2〜8.0mmで選択可能)
規格
JIS C 1605
シース外径(Φmm)
4.8
シース長(mm)
150
リード線長さ(mm)
1000
測温接点
非接地
材質(シース)
ASTM316L(SUS316L相当)
仕様
●センサ種類:J熱電対●リード線種類:ガラス編組被覆外シールド●端子種類:M3端子●測温範囲(℃):0〜750●許容差/成績書:クラス2/検査成績書なし
オプション
-