曜日別特売

差圧計 DG95/DG96

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個取付方式埋込形(ゼロ調整軸、エアベント、フィルタ付)注文コード07780267品番DG96-273 0.4MPa
参考基準価格(税別)¥156,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。
・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)
(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)

用途
本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。
材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR質量(kg)約3.5取付方式埋込形(ゼロ調整軸、エアベント、フィルタ付)使用温度範囲(℃)-5~40(但し凍結ないこと)外径(Φmm)150精度±1.5%F.S耐圧(MPa)片耐圧:0.2~1.2(差圧レンジにより異なる)測定流体気体又は液体RoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)0.4圧力導入口Rc1/4
注意
※基準圧は2ヵ所の圧力の基準となる方の圧力、または変動の少ない方の圧力をいい、片耐圧とは、最大過差圧をいいます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする