画像準備中

接点付き差圧計 DG97/DG98

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)0.1 取付方式2Bパイプ取付(ゼロ調整軸、エアベント、フィルタ付) 注文コード07780346 品番DG97-173-H 0.1MPa
参考基準価格(税別)¥204,500 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は圧力レンジ・取付方式など88種類から選べます 他の種類を見る

・圧力接続口は、上方・下方の二方向より選択するため、圧力配管が容易に行えます。
・リードスイッチを使用しているため、接点部分は、外部雰囲気の影響を受けず、長寿命で信頼性に優れています。
(DG97・98)
・高圧ガス認定品の製作も可能です。(オプション)
(但し、毒性ガス、特殊高圧ガスにはご使用できません。)

用途本器は、2ヵ所の圧力差(差圧)を計測するコンパクトな差圧計で、差圧の測定はもちろん、液面位の測定、流量の測定等にご使用できます。また、接点付差圧計はリードスイッチを使用しており、警報・制御用にご使用いただけます。 材質耐圧容器/SCS14、ベローズ/SUS316L、パッキン/NBR 質量(kg)約4 取付方式2Bパイプ取付(ゼロ調整軸、エアベント、フィルタ付) 使用温度範囲(℃)-5〜40(但し凍結ないこと) 接点上限1接点 外径(Φmm)100 精度±1.5%F.S 耐圧(MPa)片耐圧:0.2〜1.2(差圧レンジにより異なる) 測定流体空気又は腐食性のない気体(大量の異物混入は不可)及び通常の状態において、引火・爆発の要因となるような可燃性ガスや液体ではないこと。 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力レンジ(MPa)0.1 圧力導入口Rc1/4
注意
※基準圧は2ヵ所の圧力の基準となる方の圧力、または変動の少ない方の圧力をいい、片耐圧とは、最大過差圧をいいます。
※標準設定値は圧力レンジの50%で設定しており新たな設定値ご希望の場合は別途実費ご請求致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする