白金測温抵抗体、熱電対 YYP〜

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプフランジ固定形/セパレート形 仕様●追加処理:なし●センサ種類:Pt100Ω●測温範囲(℃):-40〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 25A●フランジ座面:ツバ付タイプ●保護管外径(ΦDmm):10●許容差/成績書:クラスB/検査成績署付●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1 種類固定形シングルエレメント 注文コード07784394 品番YYP3PM10300B3R0D
参考基準価格(税別)¥59,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はタイプ・仕様・種類など97種類から選べます 他の種類を見る
種類固定形シングルエレメント タイプフランジ固定形/セパレート形 ねじサイズ- 規格JIS C 1604 保護管長L(mm)300 仕様●追加処理:なし●センサ種類:Pt100Ω●測温範囲(℃):-40〜250●導線方式:3導線式●規定電流(mA):1●フランジ種類:JIS規格:10K 25A●フランジ座面:ツバ付タイプ●保護管外径(ΦDmm):10●許容差/成績書:クラスB/検査成績署付●保護管材質:SUS316●保護管耐圧(MPa):1 オプション-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする