※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組立端子台 T200

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07789778 品番T200-4
参考基準価格(税別)¥16,630 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
材質絶縁台:フェノール樹脂、端子金具:黄銅材、表示紙:塩化ビニル、カバー:ポリカーボネート樹脂 定格電圧(V)660 定格電流(A)200 端子ねじM10×20 六角 適合電線(mm2)100 RoHS指令(10物質対応)対応 極数(P)2〜10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする