※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国際電業
電磁チャック EMCシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
吸着力(N)
最大98
注文コード
07789997
品番
EMC-30
参考基準価格(税別)
¥9,810
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
吸着力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
まわり止め:Φ4、深1.5、A=Φ30、B=40、C=10
電流(A)
0.19
電圧(V)
DC24
吸着力(N)
最大98
ねじ寸法(mm)
取付:M6ネジ深12
自重(kg)
0.15
RoHS指令(10物質対応)
対応