曜日別特売
- シリコン マフィンカップ 6pcs 岡部洋食器製作所 07790250

シリコン マフィンカップ 6pcs

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(6個)注文コード07790250品番-
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

マフィンやケーキ、お弁当の仕切などにくり返し使えるので、環境にもやさしいカップです。離乳食や残った総菜などを小分けにして冷凍保存し、そのまま電子レンジで解凍できます。残ったジュースを凍らせてアイスキャンディーにしたり、チョコレートを固めたり、手軽におやつが作れます。【セット内容】Sサイズ3個(各色1個)、Mサイズ3個(各色1個)

材質シリコンゴム容量(mL)Mサイズ:50、Sサイズ:25寸法(Φ×高さH)(mm)Mサイズ:63×27、Sサイズ:53×22品名・タイプマフィン型、ケーキ型
注意
※刃物等で傷つけないように気をつけてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする