定格荷重(t)3
揚程(m)6
電源(V)24
巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.0733/0.0883
タイプ巻上タイプ/1速標準速、横行タイプ/1速低速
保護構造IP55、押ボタン IP65
等級M5(JIS B8815) 2.0t以上はM4
電源3相200V(50/60Hz) 220V(60Hz)共通
定格60%ED(60分)
周囲温度-20℃〜+40℃
準拠規格JIS B8815、クレーン構造規格
モーター絶縁種別型式E種
横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.167/0.200
ボタン数5
給電方式キャブタイヤケーブル給電