トレンドサイン
トレンドサインの イベント・ノベルティ・行楽用品
トレンドサインの アウトドア・行楽用品
トレンドサインの クーラー&ジャグ
THアイスハード
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(15個)
注文コード
07792526
品番
THI-25-1000-15
参考基準価格(税別)
¥7,050
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
冷凍輸送・保管に最適の-25℃タイプの保冷材です。
耐久性に優れ、衝撃にも強いブロー容器タイプ。
ドライアイス代替として、長期間繰り返し使用が可能です。
日本製です。
用途
ドライアイス代替として
食品・冷凍食品の保冷輸送・保管、レジャー、スポーツ、アウトドア等に
色
イエロー
質量(g)
保冷材:1000
温度(℃)
-25
サイズ(mm)
280×180×28
注意
※凍結推奨温度-35℃以下
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1以上のご注文
お送りできません