LN-2417_W every U. 軽量フライパン ランテル・メディエール 07795421

 

LN-2417_W every U. 軽量フライパン ランテル・メディエール 07795421
LN-2417_W every U. 軽量フライパン ランテル・メディエール 07795421
LN-2417_W every U. 軽量フライパン ランテル・メディエール 07795421
LN-2417_W every U. 軽量フライパン ランテル・メディエール 07795421
LN-2417_W every U. 軽量フライパン ランテル・メディエール 07795421
LN-2417_W every U. 軽量フライパン ランテル・メディエール 07795421
LN-2417_W every U. 軽量フライパン ランテル・メディエール 07795421
LN-2417_W every U. 軽量フライパン ランテル・メディエール 07795421
LN-2417_W every U. 軽量フライパン ランテル・メディエール 07795421

every U. 軽量フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1組注文コード07795421品番LN-2417_W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,527

『every U. 軽量フライパン 注ぎ口付き』は、軽くて片手で持ちやすい、超軽量フライパンです。余計な材料を一切使用せず、ガス火専用にする事で、より軽量にしました。マーブルダイヤモンドコーティング加工でこびりつきにくく、優れた耐久性を持つコーティングで長く使えます。深型形状で汁物でも調理可能です。両側注ぎ口付きでどちらからでもラクにお皿に料理を盛り付けることが出来ます。フッ素加工で汚れもスッキリおとせます。PFOAを含まない素材や製造プロセスで作られており、環境への配慮が考慮されています。

用途焼く、炒める、煮る、茹でる、揚げる、蒸すなどマルチな料理シーンに。グレージュサイズ(cm)20/28表面処理【内面】ふっ素塗膜加工【外面】焼き付け塗装寸法(cm)20cmフライパン:幅22(内径20)×奥行37×高さ11、28cmフライパン:幅31(内径28)×奥行45×高さ11機能その他:軽量・耐傷性・ノンスティック・ガスコンロ対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする